ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G)) NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G)) 搭載可能質量1250kg(静止時) 高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能 従来品に比べて機能が向上、装備が充実 有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用 幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)