SSR2-37U60B0VW サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ 摂津金属工業 57927715

サーバーラック ホワイトグレイ SSR2シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W600×H1800×D1100mm●有効高さ:37U●質量:114kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57927715品番SSR2-37U60B0VW
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W600×H1800×D1100mm●有効高さ:37U●質量:114kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:1250アズワン品番65-6423-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする