分割サーバーラック SSR2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1100mm●有効高さ:40U●質量:179kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57928878 品番SSR2-4270B0D4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保
放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能
ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能
エルゴノミックデザインのドアハンドル
分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応

仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1100mm●有効高さ:40U●質量:179kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6424-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする