ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W700×H2350×D1100mm●有効高さ:50U●質量:157kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57929045 品番SSRH-50U70B0VB
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック
有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能
外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様
外形寸法の変更は、幅600〜800、奥行600〜1200にて、さまざまな特別仕様に対応

仕様●外形サイズ:W700×H2350×D1100mm●有効高さ:50U●質量:157kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6425-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする