ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1000mm●有効高さ:42U●質量:125kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57929149 品番SNR2-42U60A0NW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥281,300 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など86種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
外装板の組み換えカスタマイズが容易
19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1000mm●有効高さ:42U●質量:125kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6425-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする