オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 水廻り部材
オモイオ (omoio)の トイレ用品
オモイオ (omoio)の トイレ設備用品
おきがえ台用手すり(キッズ用手すり)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57930828
品番
TS-BAR(858)
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
付属品
ビスセット
材質
パイプ:(芯材)アルミ (被膜)ポリプロピレン/ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト
寸法D(mm)
56(WL〜芯まで)
寸法(Φmm×Lmm)
30×400
アズワン品番
64-3967-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200