オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 水廻り部材
オモイオ (omoio)の トイレ用品
オモイオ (omoio)の トイレ設備用品
ダスタっ子ミニ(紙おむつ用ダストボックス )
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57930837
品番
TS-DM
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
付属品
ビスセット
材質
主材:スチールアクリル焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:605×230×1060mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500