オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 水廻り部材
オモイオ (omoio)の トイレ用品
オモイオ (omoio)の トイレ設備用品
フィッティングボードFIT(壁面・床面兼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57930889
品番
TS-FIT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
設置ラベル・ビスセット
仕様
施工可能面:壁面・床面兼用
材質
主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400 x 67 x 523
適合年齢(歳)
つかまり立ちができる乳幼児〜大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×517×98
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650