画像準備中

ノナチェア<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57931387 品番KZ336JBM-T1B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,800
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

●お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

質量(kg)12.6 全高(mm)895 肘掛あり 本体質量(kg)12.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×592×895
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合や搬入ができずにキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入の条件になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂きます場合がございますので、予めご了承願います。
※一部地域によっては配送設置サービスをお引き受けできず、車上渡しのみとなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57931387 KZ336JBM-T1B2 70336010 KZ336PVM1T1B2 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 1脚 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする