キャビネットラック ブラック RGCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H2000×D630mm●有効高さ:42U●質量:49.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57931994 品番RGC-20E5763-BK
参考基準価格(税別)¥234,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

搭載可能質量は450kg(静止時)です。
JISまたはEIA規格に準拠した、アルミフレーム仕様の19インチラックです。
外装板付きの機種は、放熱性を重視した換気穴が開いている仕様です。
幅700ミリの機種は、ラックマウントサーバー搭載に適した構造。
外装板は柔軟に選択でき、オープンラックとしても使用できます。
外装板付きの機種は、容易に側板と後板を着脱可能です。
外装色は高級感のあるブラックのレザーサテン塗装仕上げです。

仕様●外形サイズ:W570×H2000×D630mm●有効高さ:42U●質量:49.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6427-91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする