ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
ステンレス回転取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57932167
品番
H-18-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
サイズ
大
付属品
M3皿木ネジ×2本
用途
建築、家具汎用
許容荷重(N[kgf])
45 (4.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応