配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W1400×H2000×D1200mm●有効高さ:42U●質量:280kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57932238 品番SSRW-4270A0W02
参考基準価格(税別)¥1,152,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量は1250kg(静止時)
基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能
前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能
幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W1400×H2000×D1200mm●有効高さ:42U●質量:280kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6428-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする