ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W17×H1120×D82mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57932676 品番SSO-22JGF-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。
パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W17×H1120×D82mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6428-46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,190 / 税込 ¥2,409
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする