ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
ステンレス角引手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
57933077
品番
H-73-SUS-2
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
サッシ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
サイズ
小
仕上
ヘアーライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。