防水カラーロック用抜差しハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933226 品番 A-310-1H・2H
販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)60 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-03
用途:
通常作業
電気工事マルヤマ 様 (建設業・工事業)

もちろんピッタリで作業はかどる。
紛失のため、急遽発注も即日発送で助かりました。

対象商品:
57933244
2021-12-03
用途:
電気の調査
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事でこの鍵じゃないと開かない所があるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする