ポップハンドル (クロムめっき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57933253 品番A-430-1(#2001)
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 番号:2001 タキゲンコード623

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする