TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933269
品番
A-480-B-1(#0061-H)
販売価格(税込)
¥4,346
販売価格(税別)
¥
3,951
バスケットに入れる
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
タキゲンコード
1117
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装
標準色
ブラック
付属品
ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板
適合ハンドル
No.0061-H、No.0062-H
適合板厚(mm)
0.6〜2.3
質量(g)
656
用途
大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉