曜日別特売
A-878-1-A-L(#1871) 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933296

※写真は右開き用です(本製品は左開き用、写真と逆になります。)

A-878-1-A-L(#1871) 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933296
A-878-1-A-L(#1871) 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933296
A-878-1-A-L(#1871) 大型引戸用 フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933296

大型引戸用 フラッシュハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
番号:1871
タキゲンコード1337
内容量1個注文コード57933296品番A-878-1-A-L(#1871)
販売価格(税込)¥11,854
販売価格(税別)
10,776

スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

用途
特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本仕様左開き用質量(g)1020適合扉厚(mm)17表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)番号:1871タキゲンコード1337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする