パネルマウントフレーム W35×H1970×D78mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1970×D78mm●有効高さ:1950mm●質量:8.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57933340 品番SSO-M39JPF-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1970×D78mm●有効高さ:1950mm●質量:8.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6429-32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,720 / 税込 ¥4,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする