TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
フラッシュハンドル(2ポイント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933348
品番
A-873-2(#T0230)
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・取付け板
タキゲンコード
1174
用途
特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
質量(g)
900
表面仕上げ
ハンドル/クロムめっき(MZCr)、本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
番号:T0230