※2点締めインナーハンドル大(A-884-D-1付属)※写真は3点締めA-884-A-1
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933366
品番
A-884-B-1(#T0230)
販売価格(税込)
¥8,782
販売価格(税別)
¥
7,984
バスケットに入れる
扉の内外よりハンドル操作ができます。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
特装車・キャンピングカー・バス
付属品
キー2本、2点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属
質量(g)
1030
表面仕上げ
焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
鍵
番号:T0230
タキゲンコード
1546