※1点締めインナーハンドル小(A-884-D-2付属)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933393
品番
A-884-C-2(#T0230)
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
扉の内外よりハンドル操作ができます。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
特装車・キャンピングカー・バス
付属品
キー2本、1点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属
質量(g)
880
表面仕上げ
焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
鍵
番号:T0230
タキゲンコード
1549