※インナーハンドル小タイプ
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933418
品番
A-884-D-2
販売価格(税込)
¥2,661
販売価格(税別)
¥
2,419
バスケットに入れる
扉の内外よりハンドル操作ができます。
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、
インナーハンドルが選べます。
タキゲンコード
1551
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
付属品
キー2本、インナーハンドル小タイプ
質量(g)
240
用途
特装車・キャンピングカー・バス