プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W695×H50×D800mm●質量:11.9kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57933419 品番SSO-700580PB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

OAフロア用の鋼板製の架台です。
従来品に比べ、強度がアップしました。
後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

仕様●外形サイズ:W695×H50×D800mm●質量:11.9kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6429-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする