スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 番号:0200 付属品キー2本・受座 注文コード57933463 品番A-154-N-B(#0200)
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質・鍵・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両 付属品キー2本・受座 質量(g)815 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする