引戸用平面ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933488 品番 A-154-N-C-R(#0200)
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

小型引戸扉用の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉します。
錠前はリバーシブルキーを採用
カマは取付け位置、締め代微調整可能
防犯対策用の角根ボルトを付属しています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)850 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 用途車両用の扉・各種引戸扉 仕様右開き用 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)A-154-N-C-L/1.5、A-154-N-C-R/1.0 タキゲンコード2010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする