※写真は右開き用。※錠前は別売りです。

A-375-3A-XT-L 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン) 57933533 A-375-3A-XT-L 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン) 57933533

面付クレモン錠(インナーハンドル付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933533 品番 A-375-3A-XT-L
販売価格(税込) ¥35,929
販売価格(税別)
32,663

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
右用・左用(本図・写真共右用です。)

タキゲンコード2764 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 標準色シルバーメタリック 適合扉厚(mm)47〜53 用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉 仕様両面ハンドル・錠前取付け用・3点締・左開き用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする