パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W35×H1370×D78mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57933550 品番SSO-M30UPF-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。
19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。
□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。
ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。
19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。

仕様●外形サイズ:W35×H1370×D78mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6429-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,510 / 税込 ¥2,761
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする