※A-651-1の鍵なし固定タイプです。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
埋込み平面ハンドル (固定タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933558
品番
A-651-K
販売価格(税込)
¥4,987
販売価格(税別)
¥
4,534
バスケットに入れる
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途
大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
付属品
キー2本
仕様
固定
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
805
表面仕上げ
焼付塗装(シルバー)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
2805