TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水型ダブルロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933576
品番
A-440(#JE1330) W/2
販売価格(税込)
¥6,171
販売価格(税別)
¥
5,610
バスケットに入れる
防水型錠前C-330を組込んでいます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本・ビスセット・取付け板
質量(g)
790
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
表面仕上げ
ポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
鍵
番号:JE1330
タキゲンコード
3177