TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
キャビン用アウターハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933585
品番
A-885-1-1-L
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車・バス・建設機械
付属品
キー2本・取付け板
質量(g)
508
適合板厚(mm)
2.0〜2.8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
番号:K240
タキゲンコード
3182