TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933594
品番
A-887
販売価格(税込)
¥15,472
販売価格(税別)
¥
14,065
バスケットに入れる
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途
特装車・建設機械等のワンタッチドア
付属品
キー2本
仕様
外部操作ハンドル
材質
ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2231
表面仕上げ
ハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
番号:T0230
タキゲンコード
3489