プラスチックダイヤルロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57933628 品番AP-467-DL 鍵違い(TAK70)
販売価格(税込) ¥5,332
販売価格(税別)
4,847

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0〜9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型

用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする