TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ワンタッチレバー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933707
品番
A-231-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥2,560
販売価格(税別)
¥
2,327
バスケットに入れる
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
通信機器・制御機器などの軽量扉
付属品
キー2本
質量(g)
180
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4042