ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W462×H48×D453mm●質量:1.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57933787 品番SSO-F12-6060WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W462×H48×D453mm●質量:1.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6429-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,190 / 税込 ¥2,409
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする