ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W562×H48×D1053mm●質量:4.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ 注文コード57933805 品番SSO-F12-70C0WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W562×H48×D1053mm●質量:4.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6430-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする