TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
封印穴付ロックハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57933838
品番
A-146-M
販売価格(税込)
¥1,201
販売価格(税別)
¥
1,092
バスケットに入れる
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
封印することができます。
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤・コンテナ
付属品
大ナット・ビスセット
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
73
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
4307