平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933856 品番 A-230-1-1(#0200)
販売価格(税込) ¥4,176
販売価格(税別)
3,796

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。

用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-1N 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)370 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:0200 タキゲンコード4367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする