TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933865
品番
A-230-2-1(#0200)
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め:AC-25-AB-2N
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
4368