樹脂製オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57933883 品番AP-460-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650

ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする