スクレーパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933897 品番 HBS-20 MD10
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)370 刃幅(mm)20 材質MD10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57933897
2024-12-25
用途:
製品のキサゲ作業精度出し
製造業

キサゲ刃のキレが良く、製品の精度出し、当たり出しでキサゲ作業がスムーズに行なえました。

1人が参考にしています
対象商品:
57933881
2025-04-11
用途:
機械のメンテナンス
製造業

安定の商品です。しっかりとしていて使いやすいです。

対象商品:
57933897
2017-04-03
用途:
塗装作業の時

相手が硬いものは、いろいろ試してみましたがタンガロイが一番良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
57933881
2016-10-14
用途:
旋盤のキサゲ加工に

さすがタンガロイ、切れ味抜群です。出来ましたらもう少し価格が安くなれば利用者も増えると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
57933881
2018-06-22
用途:
西洋カンナの台直し
その他業種

西洋カンナの台直しのために購入。
キサゲは初めてだったが、ヤスリよりもゴリゴリけずれた。
が、刃先を材料に平行に当てられず、刃の端で材料を深く削ってしまい、その修正に時間がかかった。
スクレーパーになれていない場合は、ダイヤモンドヤスリなどで刃のエッジを丸めるなどした方が使いやすいかもしれない。ただし、刃がなくなってしまわないように気をつけて。

1人が参考にしています
対象商品:
57933881
2017-04-10
用途:
機械組み立て作業時
坂井工業 様 (製造業)

実際の作業用途とは、違う使い方で使っています。
とても重宝しています。

対象商品:
57933897
2015-09-25
用途:
すり合わせ

とてもよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする