AP-473-DL ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933899

AP-473-DL ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933899
AP-473-DL ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 57933899

ダイヤルロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード4513
内容量1個注文コード57933899品番AP-473-DL
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,1943,398

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。
個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型

材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・キー2本質量(g)250標準色ブラック適合扉厚(mm)1.0~2.3番号:鍵違いタキゲンコード4513
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする