TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
小型面付けハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933926
品番
A-477-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥3,216
販売価格(税別)
¥
2,924
バスケットに入れる
丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。
ロッド棒による上下2点締め
スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
殺菌庫・軽重扉
質量(g)
335
表面仕上げ
焼付け塗装
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4549