抗菌取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933944 品番 AP-348-140-Pink
販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。

材質ポリカーボネート(PC) 用途医療機器 質量(g)81 標準色ピンク 取付ピッチ(mm)140 タキゲンコード4637

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする