TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57933969
品番
A-309-1D-1-SP(#T0230)
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途
保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
490
適合板厚(mm)
1〜4
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
番号:T0230
タキゲンコード
4654