密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933987 品番 A-309-1S-1-SP (#T0230)
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー

用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)480 適合板厚(mm)1〜4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230 タキゲンコード4656

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする