※写真は鍵付き。本製品は鍵なしです。

A-309-1S-2-SP 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン) 57933996 A-309-1S-2-SP 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン) 57933996

密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57933996 品番 A-309-1S-2-SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,442
販売価格(税別)
3,129

突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)

用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)475 適合板厚(mm)1〜4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする