TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス舟艇用片鎌錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934084
品番
A-1297-2-R (#122)
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途
サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
付属品
受座・キー2本
仕様
右開き用
材質
ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)
400
適合板厚(mm)
2〜7
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
番号:122
タキゲンコード
4705