TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレスオートロック防水ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934109
品番
A-1143-1-1(#0200)
販売価格(税込)
¥19,324
販売価格(税別)
¥
17,567
バスケットに入れる
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品
キー2本、脱落防止スプリング
仕様
オートロック
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
571
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4711