※写真は鍵付き。本製品は鍵なしです。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
南京錠用平面ハンドル (鍵なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57934127
品番
A-464-PDL-1-2
販売価格(税込)
¥4,737
販売価格(税別)
¥
4,306
バスケットに入れる
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途
配分電盤・制御盤
仕様
適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
514
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵なし
タキゲンコード
4715